Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VSTFBDT3,5X13EFA2-50
Countersunk head safety screw, two holes
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VSTFBDT3,5X13EFA2-50
Rubix:6428910
Tillverkare:9104235 13
EAN:4043377128362


Teknisk sammanfattning
| Längd | 13 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ICKE-STANDARD |
Produktinformation :
Raised CSK head security screws with two hole drive A2-50 3,5X13 SP6
Teknisk information
Attribut
| Längd | 13 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Metrisk diameter | M3 |
| Typ av avtryck | dubbel hål |
| Klass | A2-50 |
| Gängdiameter | 3.5 mm |
| Avtryckstorlek | sp6 |
| Typ av gängning | plåt |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
444,25 kr Ex moms
/ packet
555,31 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran