Fräsar för avfasning Dormer G60025.0

Countersink drills G600

Se teknisk information

Referenser

Dormer:G60025.0
Rubix:6380329
EAN:7320760669143
Countersink 25.00 mm Dormer norm

Teknisk sammanfattning

Konisk vinkel90 °
Diameter25 mm
Antal tänder3
Se alla caracteristics

Produktinformation : Försänkare - G60025.0 - Dormer


HSS countersink 90° with 3 cutting edges and extra-long cylindrical shank. Uncoated for steel <1200 N/mm².

Teknisk information


Attribut
Konisk vinkel90 °
Diameter25 mm
Antal tänder3
Fäste10mm
Din standarddormer
Total längd168 mm
Materialhss
Beläggninguncoated
1 719,05 kr Ex moms
/ Styck
2 148,81 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran