Referenser
Dormer:C1678.0
Rubix:6200250
EAN:7320760059920



Produktinformation : Pinnfräsar, C1678.0 - 5984428 - DORMER
HSS-E copying cutter with extended Weldon shank N 30° uncoated 2-flute for unalloyed steel <700 N/mm². Nickel and copper alloys.
Användningsområden
• Free-cutting steel, mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel, case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Nickel, unalloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Beta brass, bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alpha brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Structural steel, case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Nickel, unalloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Beta brass, bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alpha brass (<200 HB <700 N/mm²)
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 8 mm |
|---|---|
| Typ av fäste | weldon |
| Diameter fäste | 8 mm |
| Antal tänder | 2 |
| Total längd | 180 mm |
| Skärmaterial | hss-e |
| Bearbetning av material | unalloyed steel, nickel and copper alloys |
| Skärvinkel | 30 ° |
| Kapacitet längd | 19 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 202,67 kr Ex moms
/ Styck
1 503,34 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran