Woodruff nyckelfräser Dormer C16716.0

Copy milling cutters C167

Se teknisk information

Referenser

Dormer:C16716.0
Rubix:6200252
EAN:7320760059906
End Mill 16.00 mm

Teknisk sammanfattning

Diameter16 mm
Typ av fästeweldon
Diameter fäste16 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : SKAFTFRÄS FINBEARBETNING 16.00mm HSS-E BLANK - C16716.0 - DORMER


HSS-E copying cutter with extended Weldon shank N 30° uncoated 2-flute for unalloyed steel <700 N/mm². Nickel and copper alloys.

Användningsområden

• Free-cutting steel, mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel, case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Nickel, unalloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Beta brass, bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alpha brass (<200 HB <700 N/mm²)

Teknisk information


Attribut
Diameter16 mm
Typ av fästeweldon
Diameter fäste16 mm
Antal tänder2
Total längd200 mm
Skärmaterialhss-e
Bearbetning av materialunalloyed steel, nickel and copper alloys
Skärvinkel30 °
Kapacitet längd32 mm
2 330,99 kr Ex moms
/ Styck
2 913,74 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran