Installation av smörjmedel Schaeffler ARCALUB-X.TUBEFIT-M8X1-SAT086G
Connection piece
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Schaeffler:ARCALUB-X.TUBEFIT-M8X1-SAT086G
Rubix:367168
Tillverkare:0795674280000
EAN:4047643123136

Dokumenter
Produktinformation : ARCALUB-X.TUBEFIT-M8X1-SAT086G
Connection piece
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 10 g |
|---|---|
| Typ | connector |
| Yttre diameter | 18 mm |
| Vikt | 0.01 kg |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
146,27 kr Ex moms
/ Styck
182,84 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
