Mutterknackare Milwaukee 4933478650

Compact Impact Wrench

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Milwaukee:4933478650
Rubix:6456427
Tillverkare:4933478650
EAN:4058546348434
brand logo

Teknisk sammanfattning

Maximalt vridmoment339 N.m
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Impact Wrench, M18 FIW2F38-0X - 4933478650


M18 FUEL™ 3/8" kompakt mutterdragare med friktionsring. Enastående vridmoment på upp till 339 Nm och en total längd på endast 124 mm. 4-läges DRIVE CONTROL inkl. Auto shut-off drar endast åt 34 Nm för att förhindra överdragning samt bultlossningläge, där maskinen automatiskt minskar hastigheten efter lossningen, för att undvika borttappade muttrar. Tre LED-lampor belyser arbetsområdet. Vikt med batteri 1.8 kg. Levereras utan batteri och laddare i staplingsbar HD Box.

Styrkor

•The most compact cordless impact wrench in its class, delivering the most access in tight spaces, with performance at 339 Nm of fastening torque
Incredibly compact design for this performance level, with only 124 mm overall length ideal for applications in tight spaces
4-Mode DRIVE CONTROL allows the user to shift into four different speed and torque settings to maximise application versatility
Bolt removal control delivers full torque output, then decreases RPMs once the bolt is loosened to prevent fastener drops
Auto shut-off control applies no more than 34 Nm of torque for hand-tight fastening applications to prevent over tightening
Tri-LEDs deliver high definition lighting to increase workspace visibility
3/8 in square friction ring
Reversible belt hook
The DNA of our FUEL™ platform redefines the balance of cordless technologies. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ brushless motor, REDLITHIUM™ battery pack and REDLINK PLUS™ electronic intelligence delivering outstanding power, run time and durability

Teknisk information


Attribut
Maximalt vridmoment339 N.m
Fyrkantsadapter3/8 ''
Modellm18 fiw2f38
Vikt1.8 kg
5 311,83 kr Ex moms
/ Styck
6 639,79 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran