Verktygsnyckel Stahlwille OPEN RATCH 17 15 15°, Typ: Spärrnyckel| Öppning: 15| Längd: 202 mm
Combination wrench
Se teknisk informationReferenser
Stahlwille:OPEN RATCH 17 15 15°
Rubix:6359469
Tillverkare:41171515
EAN:4018754239207



Produktinformation : Ringnyckel Spärrhake Open-Ratch 17 SW 15 - 41171515 - Stahlwille
Switch-able, 12-sided, 72 tooth, for work in small spaces, rotation angle 5°, ring side 15° bent, chrome-alloy-steel, chrome-plated.
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 9x31,3x202 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 131 g |
| Öppning | 15 |
| Längd | 202 mm |
| Typ | spärrnyckel |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
353,11 kr Ex moms
/ Styck
441,39 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
