Verktygsnyckel Stahlwille 40582020, Typ: Kombinationsnyckel| Öppning: 10| Längd: 115 mm
Combination Spanner
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Stahlwille:40582020
Rubix:6185438
EAN:4018754170906



Dokumenter
Produktinformation : U-RINGNYCKEL SPLINE-DRIVE 130ASP 10=5/16 - 40582020 - STAHLWILLE
Styrkor
•with spline-drive profile
MS-33787, MIL-W-8982
HPQ® high performance steel, chrome plated
MS-33787, MIL-W-8982
HPQ® high performance steel, chrome plated
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 8x16x112 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 21 g |
| Öppning | 10 |
| Längd | 115 mm |
| Typ | kombinationsnyckel |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 863,00 kr Ex moms
/ 5 Styck
2 328,75 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
