Korrosionsbeständig & zinkfärg Rust-Oleum 7328.0.75
Combicolor® Original
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Rust-Oleum:7328.0.75
Rubix:6019446
EAN:8715743012259






Dokumenter
Produktinformation : COMBICOLOR® RAL 5002 ULTRAMARINBLÅ - 7328-BR075 - RUST-OLEUM
RUST-OLEUM® CombiColor Metal 7300 coating is primer and topcoat in one, based on a urethane modified alkyd, providing good drying properties at low temperatures. The product contains rust-inhibitive pigments and is lead- and chromate free.
Styrkor
Primer and topcoat in one.
High coverage: 10.5 m² per litre.
Sag resistant, no brush strokes.
Usable down to 5°C.
Användningsområden
For application onto rust, bare metal.
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 102x102x120 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 868 g |
| Kapacitet | 750 ml |
| Färg | blå |
| Max. Driftstemperatur | 90 °C |
| Torktid | 180 min |
| Korrosionsbeständighet | ja |
| Kapacitet | 7.725 m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
349,22 kr Ex moms
/ Styck
436,52 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Kapacitet
Färg
blå