Korrosionsbeständig & zinkfärg Rust-Oleum 7326.2.5
Combicolor® Original
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Rust-Oleum:7326.2.5
Rubix:6019447
EAN:8715743012754

Dokumenter
Produktinformation : COMBICOLOR® RAL 5010 GENTIANBLÅ - 7326-BR250 - RUST-OLEUM
Combicolor ® Original-metal protection system in one layer. High performance metal protection, can be applied directly to rust.
Styrkor
and finishing coat in a single product. Covers one layer. Excellent stretch.
Användningsområden
Single coat metal protection system. Can be applied directly to adherent rust, unpaved metal and wood.
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 180x160x157 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 3083 g |
| Kapacitet | 2500 ml |
| Färg | blå |
| Max. Driftstemperatur | 5 °C |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 003,34 kr Ex moms
/ Styck
1 254,18 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran