Referenser
Stahlwille:80450002
Rubix:6184692
EAN:4018754090358



Dokumenter
Produktinformation : HYLSSKENA FÖR FÖRVARING AV HYLSOR 45 CL - 2 - 80450002 - STAHLWILLE
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 16x21x302 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 58 g |
| Antal fack | 10 |
| Längd | 300 mm |
| Höjd | 16 mm |
| Bredd | 21 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
476,10 kr Ex moms
/ 5 Styck
595,13 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
