Låsmutter AKN from MECALINE ZM140-AKN, Invändig gängatråd: M140x2 | Nominell diameter (metrisk): 140 mm
CLAMP NUTS
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
AKN from MECALINE:ZM140-AKN
Rubix:6346692
Tillverkare:890891
EAN:4055953378412


Teknisk sammanfattning
| Nominell diameter (metrisk) | 140 mm |
|---|---|
| Invändig gängatråd | m140x2 |
Dokumenter
Produktinformation : CLAMP NUT ZM 140
Clamp Nuts are used for mounting and reliable securing in applications with high accuracy. The radially or axially distributed locking elements enable the nut to be precisely aligned with the shaft and can compensate for inaccuracies or deviations from other components to be secured on the shaft.
Precision clamp nut with two radial clamping pins
Teknisk information
Attribut
| Nominell diameter (metrisk) | 140 mm |
|---|---|
| Invändig gängatråd | m140x2 |
| Gängskärning pitch | 2 mm |
| Material | steel |
| Yttre diameter | 180 mm |
| Diameter plan yta | 160 mm |
| Vikt | 1.85 kg |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 946,36 kr Ex moms
/ Styck
8 682,95 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran