Referenser
Stahlwille:65464031
Rubix:6183939
EAN:4018754037872



Produktinformation : TÅNG FÖR INVÄNDIG LÅSRING 6546 4 031 - 65464031 - STAHLWILLE
Styrkor
•Precision points
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 26x64x200 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 111 g |
| Längd | 200 mm |
| Max diameter kapacitet | 100 mm |
| Min. diameter | 40 mm |
| Max diameter | 100 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Utgången
