Låsringtång / Segersäkringtång Knipex 44 13 J0

Circlip Pliers

Se teknisk information

Referenser

Knipex:44 13 J0
Rubix:368873
EAN:4003773048176
brand logo

Teknisk sammanfattning

Längd140 mm
Vikt89 g
Se alla caracteristics

Produktinformation : LÅSRINGSTÅNG 44 13 J0 - 44 13 J0 - KNIPEX


44 13 J4 Circlip Pliers
Solid style, forged. Non-slip, solid tips. DIN 5256 C, straight jaws.
  • Size of bore: Ø 85 – 140 mm
  • Tips (diameter): Ø 3.2 mm
  • Solid style, forged. Non-slip, solid tips. pliers body and tips: chrome vanadium steel, forged, oil-hardened

    Teknisk information


    Attribut
    Logistiska dimensioner (D x B x H)140x76x31 mm
    Längd140 mm
    Vikt89 g
    Min. diameter8 mm
    Max diameter13 mm
    260,22 kr Ex moms
    / Styck
    325,27 kr Inkl moms
    • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran