Referenser
Stahlwille:65436001
Rubix:6183959
EAN:4018754037605



Produktinformation : TÅNG FÖR INVÄNDIG LÅSRING 6543 6 001 - 65436001 - STAHLWILLE
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 14x53x140 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 100 g |
| Spetsform | spetsig |
| Spetsdiameter | 1.3 mm |
| Längd | 140 mm |
| Vikt | 100 g |
| Max diameter kapacitet | 25 mm |
| Min. diameter | 12 mm |
| Max diameter | 25 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Utgången
