Träskruv Spartex VATFPZ6X45PFA4-50
Chipboard Screws with reinforced countersunk head
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VATFPZ6X45PFA4-50
Rubix:6410222
Tillverkare:9050460 45/30
EAN:4043377205858


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 6 mm |
|---|---|
| Längd | 45 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : Art. 9050 Spånskiveskruvar med försänkt och förstärkt huvud, partiell gäng - 9050460 45/30
Double countersunk head timber screws with partial thread A4-50 6X45/30 pz3
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 6 mm |
|---|---|
| Längd | 45 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-50 |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Typ av avtryck | pozidriv (pz) |
| Avtryckstorlek | pz3 |
| Typ av gängning | trä |
| Form av huvudet | milled |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
177,10 kr Ex moms
/ packet
221,38 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
45 mm