Träskruv Spartex VATFPZ4,5X70PFA4-50
Chipboard Screws with reinforced countersunk head
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VATFPZ4,5X70PFA4-50
Rubix:6410393
Tillverkare:9050445 70/42
EAN:4043377205520


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 4.5 mm |
|---|---|
| Längd | 70 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : Art. 9050 Spånskiveskruvar med försänkt och förstärkt huvud, partiell gäng - 9050445 70/42
Double countersunk head timber screws with partial thread A4-50 4,5X70/42 pz2
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 4.5 mm |
|---|---|
| Längd | 70 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-50 |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Typ av avtryck | pozidriv (pz) |
| Avtryckstorlek | pz2 |
| Typ av gängning | trä |
| Form av huvudet | milled |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
298,43 kr Ex moms
/ packet
373,04 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
70 mm