Träskruv Spartex VATFPZ3X16EFA4-50
Chipboard Screws with reinforced countersunk head
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VATFPZ3X16EFA4-50
Rubix:6410466
Tillverkare:9050430 16
EAN:4043377205056


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 3 mm |
|---|---|
| Längd | 16 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : Spånskiveskruvar med försänkt och förstärkt huvud, full gänga A4-50 3X16 pz1
Double countersunk head timber screws with fullthread A4-50 3X16 pz1
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 3 mm |
|---|---|
| Längd | 16 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-50 |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Typ av avtryck | pozidriv (pz) |
| Avtryckstorlek | pz1 |
| Typ av gängning | trä |
| Form av huvudet | milled |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
134,55 kr Ex moms
/ packet
168,19 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
16 mm