Metallskruvar med metrisk gänga Spartex CHCTB4X30EFA4-50
CHC head screws, low head and guide hole
Se teknisk informationReferenser
Spartex:CHCTB4X30EFA4-50
Rubix:6405381
Tillverkare:691244 30
EAN:4043377149855


Teknisk sammanfattning
| Längd | 30 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 6912 |
Produktinformation : DIN 6912 Cylinderskruvar sexkanthylsa och nyckelstyrning A4-50 4X30 SW3 - 691244 30
Socket head cap screws with center hole low head A4-50 4X30 SW3 DIN 6912
Teknisk information
Attribut
| Längd | 30 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 6912 |
| Metrisk diameter | M4 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Klass | A4-50 |
| Gängdiameter | 4 mm |
| Avtryckstorlek | sw3 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 189,79 kr Ex moms
/ packet
1 487,24 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
30 mm