Metallskruvar med metrisk gänga Spartex CHCTB3X10EFA2-50
CHC head screws, low head and guide hole
Se teknisk informationReferenser
Spartex:CHCTB3X10EFA2-50
Rubix:6405429
Tillverkare:691223 10
EAN:4043377148377


Teknisk sammanfattning
| Längd | 10 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 6912 |
Produktinformation : DIN 6912 Cylinderskruvar sexkanthylsa och nyckelstyrning A2-50 3X10 SW2,5 - 691223 10
Socket head cap screws with center hole low head A2-50 3X10 SW2,5 DIN 6912
Teknisk information
Attribut
| Längd | 10 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 6912 |
| Metrisk diameter | M3 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Klass | A2-50 |
| Gängdiameter | 3 mm |
| Avtryckstorlek | sw2,5 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 972,64 kr Ex moms
/ packet
7 465,80 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
10 mm