Referenser
Spartex:ECCRE2BAS10A2
Rubix:6405128
Tillverkare:0979210
EAN:4043377123794


Teknisk sammanfattning
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | DIN 979 |
| För skruvar | m10 |
Produktinformation : DIN 979 Kronmuttrar, låg modell A2 10 - 0979210
Hexagon slotted thin castle nuts A2 10 DIN 979
Teknisk information
Attribut
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | DIN 979 |
| För skruvar | m10 |
| Klass | A2-50 |
| Skifnyckel | sw17 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängdiameter | 10 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
444,02 kr Ex moms
/ packet
555,03 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran