Referenser
Ersatt ref.:4971934
Roebuck:886866
Rubix:6331412
EAN:3660338402470

Dokumenter
Produktinformation : G CLAMP 150MM
General purpose clamp.
Chrome plated toggle and screw.
Tiltable ball joint
Chrome plated toggle and screw.
Tiltable ball joint
Teknisk information
Attribut
| FAStsättning | 150 mm |
|---|---|
| Utsprång | 70 mm |
| Vikt | 1.4 kg |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
528,43 kr Ex moms
/ Styck
660,54 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
