Varselbyxor Blåkläder Workwear 718515128933D23
Byxa Multinorm Inherent med Stretch Dam (7185)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:718515128933D23
Rubix:6383785
EAN:7330509875704

Produktinformation : Byxa Multinorm Inherent med Stretch Dam (7185), Marinblå/Varselgul, D23 - 718515128933D23
En idealisk arbetsbyxa med dampassform som har en hög komfort för dig som jobbar i utsatta miljöer. Utrustad med hängfickor och smarta detaljer som stretchpaneler för ökad rörlighet och flexibilitet. Det smuts- och vattenavvisande tyget är inherent flamskyddat med hög slitstyrka. CORDURA®/Kevlar®/Protal®-förstärkning på knä, tumstock- och knivficka samt benficka med plats för telefon. Certifierad enligt EN ISO 20471; EN 1149-5; EN ISO 11612 samt IEC 61482-2. Elim 9,2 cal/cm² (gäller för stretchmaterialet).
44% modakryl, 30% bomull, 20% polyamid, 5% aramid, 1% antistat, ripstop, flamskyddad, antistatisk, 260 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | marin |
|---|---|
| Storlek | 23 |
| Huvudmaterial | modakryl |
| Sekundär färg | gul |
| Hög synlighet | ja |
| Material | multinormbukse inherent stretch dame marineblå/gul<br/>44% modakryl, 30% bomull, 20% fr polyamid, 5% aramid, 1% antistat, ripstop flammehemmende, antistatisk 260 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
23