Varselbyxor Blåkläder Workwear 178715128933D96
Byxa Multinorm Inherent med stretch (1787)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:178715128933D96
Rubix:6383833
Tillverkare:178715128933D96
EAN:7330509805343




Produktinformation : Byxa Multinorm Inherent med stretch (1787), Marinblå/Varselgul, D96 - 178715128933D96
En smuts- och vattenavvisande arbetsbyxa med hög komfort för dig som jobbar i utsatta miljöer. Utrustad med smarta detaljer som stretchpaneler för ökad rörlighet och flexibilitet. Tyget är inherent med hög slitstyrka. CORDURA®/Kevlar®/Protal®-förstärkning på knä, tumstock- och knivficka samt benficka med plats för telefon. Speciellt bra lämpad för exempelvis elektriker och liknande yrkeskategorier. Certifierad enligt EN 14404, EN 1149-5, EN ISO 20471, EN ISO 11612, IEC 61482-2. Elim 9,2 cal/cm² (gäller för stretchmaterialet). EN 14404:2004+A1:2010 tillsammans med knäskydd 4027 och 4057.
44% modakryl, 30% bomull, 20% polyamid, 5% aramid, 1% antistat, ripstop, flamskyddad, antistatisk, 260 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | marin |
|---|---|
| Storlek | 96 |
| Huvudmaterial | modakryl |
| Sekundär färg | gul |
| Hög synlighet | ja |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
96