Varselbyxor Blåkläder Workwear 158715123389C44
Byxa Multinorm Inherent med stretch (1587)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:158715123389C44
Rubix:6264396
EAN:7330509662427

Produktinformation : Byxa Multinorm Inherent med stretch (1587), Varselgul/Marinblå, C44 - 158715123389C44
Den här flamskyddade hantverksbyxan uppfyller alla krav på ett slitstarkt arbetsplagg, anpassat för underhållsarbete med krav på säkerhet och skydd. Den olje-, smuts- och vattenavvisande byxan har rymliga hängfickor med plats för verktyg och praktiska utvändiga knäskyddsfickor med CORDURA®/Kevlar®/Protal®-förstärkning. Certifierad enligt EN 14404, EN 1149-5, EN ISO 20471, EN ISO 11612, IEC 61482-2. Elim 9,2 cal/cm² (gäller för stretchmaterialet).
44% modakryl, 30% bomull, 20% polyamid, 5% aramid, 1% antistat, ripstop, flamskyddad, antistatisk, 260 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | gul |
|---|---|
| Storlek | 44 |
| Huvudmaterial | modakryl |
| Sekundär färg | marin |
| Hög synlighet | ja |
| Material | multinormbukse inherent med stretch gul/marineblå<br/>44% modakryl, 30% bomull, 20% fr polyamid, 5% aramid, 1% antistat, ripstop flammehemmende, antistatisk 260 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
44