Referenser
Blåkläder Workwear:158815123389C50
Rubix:6254947
EAN:7330509623817

Produktinformation : Byxa Multinorm Inherent (1588), Varselgul/Marinblå, C50 - 158815123389C50
En olje-, smuts- och vattenavvisande byxa med väldigt goda egenskaper i förhållande till sin vikt. Tyget är Inherent, vilket innebär att flamskyddet är inbyggt i fiberns struktur. Byxan är försedd med ett knäförstärkningsmaterial av CORDURA®/Kevlar®/Protal®. Den har många smarta ficklösningar anpassade efter certifieringskraven. För ökad livslängd är utsatta fickor förstärkta med dubbelt material. Ripstopmaterial med mycket god rivstyrka. Testad och godkänd för 50 tvättar. Produkten är certifierad enligt EN 14404, EN 1149-5, EN ISO 11611, EN 13034, EN ISO 20471, EN ISO 11612, IEC 61482-2. ATPV: 11 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%. Tillsammans med jacka 4089 uppnås klass 3 enligt EN ISO 20471. Testad för industritvätt EN ISO 15797.
44% modakryl, 30% bomull, 20% polyamid, 5% aramid, 1% antistat, ripstop, flamskyddad, antistatisk, 260 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | gul |
|---|---|
| Storlek | 50 |
| Huvudmaterial | modakryl |
| Sekundär färg | marin |
| Hög synlighet | ja |
| Material | multinormbukse inherent gul/marineblå<br/>44% modakryl, 30% bomull, 20% fr polyamid, 5% aramid, 1% antistat, ripstop flammehemmende, antistatisk 260 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 750,80 kr Ex moms
/ Styck
3 438,50 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
50