Referenser
Blåkläder Workwear:718115148933C50
Rubix:6383246
EAN:7330509849095

Produktinformation : Byxa Multinorm Dam (7181), Marinblå/Varselgul, C50 - 718115148933C50
Multinormbyxa med dampassform som ger dig maximalt skydd vid arbete i tuffa miljöer. Byxan har ett slitstarkt material, god passform samt extra knäförstärkning. Funktionella ficklösningar för dina verktyg samt väl genomtänkta detaljer som mörkt tyg på smutsutsatta ställen. Förstärkta knäskyddsfickor i Cordura®/Kevlar®. Testad för industritvätt. Skyddar mot stänk av flytande kemikalier. Certifierade enligt EN ISO 20471, EN 1149-5, IEC 61482-2, EN ISO 11611, EN ISO 11612 , EN 13034, ATPV: 11,0 cal/cm².
75% bomull 24% polyester 1% antistat, twill, flamskyddad, antistatisk, 350 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | marin |
|---|---|
| Storlek | 50 |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | gul |
| Hög synlighet | ja |
| Material | multinormbukse dame marineblå/gul<br/>75% bomull, 24% polyester, 1% antistat, twill, flammehemmende, antistatisk, 350 g/m². |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
50