Referenser
Blåkläder Workwear:147915148933D120
Rubix:6452607
Tillverkare:147915148933D120
EAN:7330509750292
Produktinformation : Hantverksbyxa Multinorm (1479), Marinblå/Varselgul, D120 - 147915148933D120
Byxa Multinorm ger dig maximalt skydd vid arbete i tuffa miljöer. Den olje-, smuts- och vattenavvisande byxan har ett slitstarkt material, god passform samt extra knäförstärkning. Funktionella ficklösningar för dina verktyg samt väl genomtänkta detaljer som mörkt tyg på smutsutsatta ställen. Förstärkta knäskyddsfickor i Cordura®/Kevlar®/Protal™ med möjlighet till två placeringsnivåer. Testad för industritvätt. Certifierad enligt EN 14404, EN 1149-5, EN ISO 11611, EN 13034, EN ISO 20471, EN ISO 11612, IEC 61482-2. ATPV: 11,0 cal/cm².
75% bomull 24% polyester 1% antistat, twill, flamskyddad, antistatisk, 350 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | marin |
|---|---|
| Storlek | 120 |
| Sekundär färg | gul |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
120
