Referenser
Spartex:VISOREILAM8X25EFA2
Rubix:6438660
Tillverkare:031628 25
EAN:4043377028723


Teknisk sammanfattning
| Längd | 25 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M8 |
Produktinformation : Art. 316 Vingskruvar, amerikansk modell A2 8X25 - 031628 25
Wing screws, American type A2 8X25
Teknisk information
Attribut
| Längd | 25 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M8 |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Gängyta | total |
| Gängdiameter | 8 mm |
| Form av huvudet | butterfly |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
34 729,54 kr Ex moms
/ packet
43 411,93 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran