Referenser
Spartex:VISOREILAM4X20EFA4
Rubix:6438705
Tillverkare:031644 20
EAN:4043377029393


Teknisk sammanfattning
| Längd | 20 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Metrisk diameter | M4 |
Produktinformation : Art. 316 Vingskruvar, amerikansk modell A4 4X20 - 031644 20
Wing screws, American type A4 4X20
Teknisk information
Attribut
| Längd | 20 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Metrisk diameter | M4 |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Gängyta | total |
| Gängdiameter | 4 mm |
| Form av huvudet | butterfly |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
50 364,94 kr Ex moms
/ packet
62 956,18 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
20 mm