Insticksbeslag - Anslutning Mecaline 853358

BULKHEAD - UNION STRAIGHT

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:853358
Rubix:6352945
EAN:3660338095061
BULKHEAD STRAIGHT FITTING 6

Teknisk sammanfattning

Priključek 16
Materialnickel plated brass body
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : BULKHEAD STRAIGHT FITTING 6 MINI


Nickel Plated Brass Body. Max working Pressure: 15 bars. Industrial vacuum -100 kpa. Operating temperature: -20 to +80°C.

Teknisk information


Attribut
Priključek 16
Materialnickel plated brass body
Min. temperatur-20 °C
Färgsilver
Priključek 26
Max temperatur80 °C
Servicetryck16 bar
Typ av vätskaair, vacuum
Metrisk ytterrördiameter6 mm
Metrisk ytterrördiameter 26 mm
152,38 kr Ex moms
/ Styck
190,48 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran