BS Lambda Chain
Kedje pitch | 15.875 mm |
---|---|
Profil | Duplex (2) |
ISO-kod | 10B-2 |
Kedje pitch | 15.875 mm |
---|---|
Profil | Duplex (2) |
ISO-kod | 10B-2 |
Rulldiameter | 10.16 mm |
Kedjelängd | 5000 mm |
Material | Steel |
Stiftlängd | 39.4 mm |
Stiftdiameter | 5.08 mm |
Plåthöjd | 14.7 mm |
Platttjocklek | 1.5 mm |
Tillgängliga