Pneumatiska cylindrar och aktuator - Tillbehör Festo CACR-LE2-100-W500
Braking resistor CACR
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:CACR-LE2-100-W500
Rubix:506955
Tillverkare:1336615
EAN:4052568230746
Dokumenter
Produktinformation : Bromsmotstånd, CACR-LE2-100-W500 - 1336615 - FESTO
braking resistor CACR-LE2-100-W500 Size=500, Assembly Position=(* Free convection, * Vertical), Performance at 35% duty cycle and 20°C=500 W, Rated capacity, braking resistance=200 W, Resistance value=100 Ohm
Braking resistor CACR-LE2-100-W500 1336615
Teknisk information
Attribut
| Typ | braking resistor |
|---|
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 902,68 kr Ex moms
/ Styck
2 378,35 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran