Referenser
Bahco:3-24-51
Rubix:425517
EAN:7315962500028

Dokumenter
Produktinformation : BÅGSÅG 24'' MED VÄNDBART BLAD
Styrkor
•Reversible blade which can be rotated around its long axis
Fitted with a type 51 blade for dry seasoned wood
Fitted with a type 51 blade for dry seasoned wood
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 660 g |
|---|---|
| Längd | 607 mm |
| Vikt | 740 g |
| Typ | bow saw |
| Antal element | 1 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
