Referenser
Bosch:1617000117
Rubix:364376
EAN:3165140015721
Produktinformation : HAMMARBORRSET SDS P-5 3ST 6-8-10MM P-5 - 1617000117 - BOSCH
Diameter mm: 6.00; 8.00; 10.00
Working length mm: 100; 100; 100
Total length mm: 165; 165; 165
Användningsområden
Stone|MasonryConcrete|Concrete
Teknisk information
Attribut
| Antal element | 3 |
|---|---|
| Räckvidd | 6-10 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
200,58 kr Ex moms
/ Styck
250,73 kr Inkl moms
- Tillgängliga

