Referenser
Dormer:A1002.15
Rubix:6196758
EAN:7320760001363



Produktinformation : Korta Borrar, A1002.15 - 5967075 - DORMER
Användningsområden
Teknisk information
Attribut
| Borrdiameter | 2.15 mm |
|---|---|
| Total längd | 53 mm |
| Klipplängd | 27 mm |
| Skafttyp | cylindrisk |
| Din standard | din 338 |
| Skärmaterial | hss |
| Spetsvinkel | 118 ° |
| Diameter fäste | 2.15 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
293,30 kr Ex moms
/ 10 Styck
366,63 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
