Spiralborr Dormer A13030.0

Borr, koniskt skaft

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Dormer:A13030.0
Rubix:6039493
EAN:7320760024355
Jobber Drill 30.00 mm  DIN 345

Teknisk sammanfattning

Borrdiameter30 mm
Total längd296 mm
Klipplängd175 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : STANDARDBORR 30.00mm HSS ?NGANL?PT DIN 345 - A13030.0 - DORMER


HSS Short spiral drill bit with MC shank DIN 345 N 118° steam discharge 4xD for steel <850 N/mm² and cast iron.

Användningsområden

- Automotive steel mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
- Structural steel inset steel (<200 HB <700 N/mm²)
- Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
- Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
- Cast Iron Lamellar (<150 HB >500 N/mm²)
- Cast Iron Lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)

Teknisk information


Attribut
Borrdiameter30 mm
Total längd296 mm
Klipplängd175 mm
Skafttypkonisk
Din standarddin 345
Beläggningsteam tempered
Intern kylningnej
Koniskt skaftmt3
Materialhss
Spetsvinkel118 °
1 761,92 kr Ex moms
/ Styck
2 202,40 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran