Referenser
Dormer:A1303/4
Rubix:6195901
EAN:7320760024515



Produktinformation : STANDARDBORR 3/4 inch HSS ?NGANL?PT DIN 345 - A1303/4 - DORMER
HSS Short spiral drill bit with MC shank DIN 345 N 118° steam discharge 4xD for steel <850 N/mm² and cast iron.
Användningsområden
- Automotive steel mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
- Structural steel inset steel (<200 HB <700 N/mm²)
- Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
- Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
- Cast Iron Lamellar (<150 HB >500 N/mm²)
- Cast Iron Lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
- Structural steel inset steel (<200 HB <700 N/mm²)
- Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
- Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
- Cast Iron Lamellar (<150 HB >500 N/mm²)
- Cast Iron Lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
Teknisk information
Attribut
| Borrdiameter | 19.05 mm |
|---|---|
| Total längd | 238 mm |
| Klipplängd | 140 mm |
| Skafttyp | konisk |
| Din standard | din 345 |
| Intern kylning | nej |
| Koniskt skaft | cm2 |
| Material | hss |
| Spetsvinkel | 118 ° |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
720,88 kr Ex moms
/ Styck
901,10 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran