Spiralborr GISS Cutline 860886
Borr, HSS, standardlängd (jobber), TiN-belagd
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
GISS Cutline:860886
Rubix:6345159
EAN:3660338157035

Dokumenter
Produktinformation : 860886 DRILL - HSS - CUT GROUND - NORMAL - TIN Drilling - D.12,2
Drill - hss - jobber tin coated drill
Teknisk information
Attribut
| Borrdiameter | 12.2 mm |
|---|---|
| Total längd | 151 mm |
| Klipplängd | 101 mm |
| Skafttyp | cylindrisk |
| Din standard | din 338 n |
| Beläggning | tin |
| Helix vinkel | 30 ° |
| Spetsvinkel | 130 ° |
| Diameter fäste | 12.2 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 433,50 kr Ex moms
/ 5 Styck
1 791,88 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran