Spiralborr GISS Cutline 860866
Borr, HSS, standardlängd (jobber), TiN-belagd
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Ersatt ref.:4971876
GISS Cutline:860866
Rubix:6256845
EAN:3660338156830

Dokumenter
Produktinformation : DRILL - HSS - CUT GROUND - NORMAL - TIN Drilling - D.10,2
Drill - hss - jobber tin coated drill
Teknisk information
Attribut
| Borrdiameter | 10.2 mm |
|---|---|
| Total längd | 133 mm |
| Klipplängd | 87 mm |
| Skafttyp | cylindrisk |
| Din standard | din 338 n |
| Beläggning | tin |
| Helix vinkel | 30 ° |
| Spetsvinkel | 130 ° |
| Diameter fäste | 10.2 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
206,31 kr Ex moms
/ Styck
257,89 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran