Spiralborr GISS Cutline 860833
Borr, HSS, standardlängd (jobber), TiN-belagd
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
GISS Cutline:860833
Rubix:6345652
EAN:3660338156502

Dokumenter
Produktinformation : 860833 DRILL - HSS - CUT GROUND - NORMAL - TIN Drilling - D.6,9
Drill - hss - jobber tin coated drill
Teknisk information
Attribut
| Borrdiameter | 6.9 mm |
|---|---|
| Total längd | 109 mm |
| Klipplängd | 69 mm |
| Skafttyp | cylindrisk |
| Din standard | din 338 n |
| Beläggning | tin |
| Helix vinkel | 30 ° |
| Spetsvinkel | 130 ° |
| Diameter fäste | 6.9 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
846,40 kr Ex moms
/ 10 Styck
1 058,00 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran