Spiralborr GISS Cutline 860806
Borr, HSS, standardlängd (jobber), TiN-belagd
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Ersatt ref.:4971862
GISS Cutline:860806
Rubix:6256832
EAN:3660338156236

Dokumenter
Produktinformation : DRILL - HSS - CUT GROUND - NORMAL - TIN Drilling - D.4,2
Drill - hss - jobber tin coated drill
Teknisk information
Attribut
| Borrdiameter | 4.2 mm |
|---|---|
| Total längd | 75 mm |
| Klipplängd | 43 mm |
| Skafttyp | cylindrisk |
| Din standard | din 338 n |
| Beläggning | tin |
| Helix vinkel | 30 ° |
| Spetsvinkel | 130 ° |
| Diameter fäste | 4.2 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,36 kr Ex moms
/ Styck
54,20 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran