Spiralborr GISS Cutline 860785
Borr, HSS, standardlängd (jobber), TiN-belagd
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
GISS Cutline:860785
Rubix:6345157
EAN:3660338156021

Dokumenter
Produktinformation : 860785 DRILL - HSS - CUT GROUND - NORMAL - TIN Drilling - D.2,1
Drill - hss - jobber tin coated drill
Teknisk information
Attribut
| Borrdiameter | 2.1 mm |
|---|---|
| Total längd | 49 mm |
| Klipplängd | 24 mm |
| Skafttyp | cylindrisk |
| Din standard | din 338 n |
| Beläggning | tin |
| Helix vinkel | 30 ° |
| Spetsvinkel | 130 ° |
| Diameter fäste | 2.1 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
380,70 kr Ex moms
/ 10 Styck
475,88 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran