Spiralborr GISS Cutline 860781
Borr, HSS, standardlängd (jobber), TiN-belagd
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
GISS Cutline:860781
Rubix:6345173
EAN:3660338155987

Dokumenter
Produktinformation : 860781 DRILL - HSS - CUT GROUND - NORMAL - TIN Drilling - D.1,7
Drill - hss - jobber tin coated drill
Teknisk information
Attribut
| Borrdiameter | 1.7 mm |
|---|---|
| Total längd | 43 mm |
| Klipplängd | 20 mm |
| Skafttyp | cylindrisk |
| Din standard | din 338 n |
| Beläggning | tin |
| Helix vinkel | 30 ° |
| Spetsvinkel | 130 ° |
| Diameter fäste | 1.7 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
254,20 kr Ex moms
/ 10 Styck
317,75 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran