Referenser
Roebuck:863891
Rubix:6334196
EAN:3660338183577

Dokumenter
Produktinformation : HSS MORSE TAPER SHANK DRILL 11.5 MM
Taper shank drill - hss morse taper shank drill bit For use with stationary machines
30° helix angle - 118° tip angle - Cross-grinding sharpening
Use of lubrication highly recommended
30° helix angle - 118° tip angle - Cross-grinding sharpening
Use of lubrication highly recommended
Teknisk information
Attribut
| Borrdiameter | 11.5 mm |
|---|---|
| Total längd | 175 mm |
| Klipplängd | 94 mm |
| Skafttyp | konisk |
| Din standard | din 345 n |
| Intern kylning | nej |
| Koniskt skaft | cm1 |
| Material | hss |
| Spetsvinkel | 118 ° |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
211,03 kr Ex moms
/ Styck
263,79 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
