Spiralborr Roebuck 864117
Borr, cylindriskt skaft, HSS, självcentrerande
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Ersatt ref.:7983884
Roebuck:864117
Rubix:6256801
EAN:3660338185786

Dokumenter
Produktinformation : Standardbor HSS DIN 338 - Ø 11,0MM
Cylindrical self-centering HSS drill bit.
.
Use: .
- portable electric machines .
- stationary maintenance machines .
- low-alloy steels
Use: .
- portable electric machines .
- stationary maintenance machines .
- low-alloy steels
Teknisk information
Attribut
| Borrdiameter | 11 mm |
|---|---|
| Total längd | 142 mm |
| Klipplängd | 94 mm |
| Skafttyp | cylindrisk |
| Din standard | din 338 n |
| Helix vinkel | 30 ° |
| Skärmaterial | hss |
| Spetsvinkel | 118 ° |
| Diameter fäste | 11 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
