Spiralborr GISS Cutline 861173
Borr, cylindriskt skaft, HSS, reducerat skaft
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Ersatt ref.:3963759
GISS Cutline:861173
Rubix:6256691
EAN:3660338159848

Dokumenter
Produktinformation : DRILL - HSS - CUT GROUND - REDUCED SHANK Drilling - D.24
HSS drills with reduced shank - 30° helix angle - 118° tip angle
For use with a 13mm chuck (classical chuck on column drills, powertools…)
For use with a 13mm chuck (classical chuck on column drills, powertools…)
Teknisk information
Attribut
| Borrdiameter | 24 mm |
|---|---|
| Total längd | 220 mm |
| Klipplängd | 160 mm |
| Skafttyp | cylindrisk |
| Din standard | din 338 n |
| Helix vinkel | 30 ° |
| Spetsvinkel | 118 ° |
| Diameter fäste | 12.7 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 399,21 kr Ex moms
/ Styck
1 749,01 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran