Referenser
Ersatt ref.:652271
Spartex:864002
Rubix:6284423
EAN:3660338184673

Dokumenter
Produktinformation : Drill Bit 6,5mm, Din 338, HSS, Laminated - 864002 - Giss
Hss cylindrical laminated drill bit Ideal for conventional maintenance applications
Teknisk information
Attribut
| Borrdiameter | 6.5 mm |
|---|---|
| Total längd | 101 mm |
| Klipplängd | 63 mm |
| Skafttyp | cylindrisk |
| Din standard | din 338 |
| Helix vinkel | 25 ° |
| Skärmaterial | hss |
| Spetsvinkel | 118 ° |
| Diameter fäste | 6.5 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,84 kr Ex moms
/ Styck
18,55 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran