Spiralborr Dormer A1255/32X315
Borr, cylindriskt skaft, HSS, extra lång, BS328 A125
Se teknisk informationReferenser
Dormer:A1255/32X315
Rubix:6196050
EAN:7320760173824



Produktinformation : Extra Långa Borrar, A1255/32X315 - 5968849 - DORMER
HSS Extra long spiral drill bit with cylindrical shank BS 328 N 118° steam discharge 10xD for unalloyed steel <700 N/mm².
Användningsområden
- Automotive steel mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
- Structural steel inset steel (<200 HB <700 N/mm²).
- Structural steel inset steel (<200 HB <700 N/mm²).
Teknisk information
Attribut
| Borrdiameter | 3.97 mm |
|---|---|
| Total längd | 315 mm |
| Klipplängd | 250 mm |
| Skafttyp | cylindrisk |
| Din standard | bs 328 |
| Skärmaterial | hss |
| Spetsvinkel | 118 ° |
| Diameter fäste | 3.97 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
570,98 kr Ex moms
/ Styck
713,72 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran