Spiralborr Dormer A1255/32X160

Borr, cylindriskt skaft, HSS, extra lång, BS328 A125

Se teknisk information

Referenser

Dormer:A1255/32X160
Rubix:6196053
EAN:7320760173794
Jobber Drill 5/32inchx160mm BS 328

Teknisk sammanfattning

Borrdiameter3.97 mm
Total längd160 mm
Klipplängd100 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : Extra Långa Borrar, A1255/32X160 - 5968834 - DORMER


HSS Extra long spiral drill bit with cylindrical shank BS 328 N 118° steam discharge 10xD for unalloyed steel <700 N/mm².

Användningsområden

- Automotive steel mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
- Structural steel inset steel (<200 HB <700 N/mm²).

Teknisk information


Attribut
Borrdiameter3.97 mm
Total längd160 mm
Klipplängd100 mm
Skafttypcylindrisk
Din standardbs 328
Skärmaterialhss
Spetsvinkel118 °
Diameter fäste3.97 mm
197,43 kr Ex moms
/ Styck
246,79 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran